Scaffale ad innesto, elemento base 1000 mm

Codice art.: 990211 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 120
  • Spessore ripiano: 38
  • Regolazione dell’altezza con passo: 40
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 120 kg
Spessore ripiano 38 mm
Regolazione dell’altezza con passo 40 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza scaffale 1.000 mm
Profondità degli scaffali 500 mm
Dim. di montaggio elem. base larghezza 1.000 mm
Laghezza ripiano 946 mm
Profondità ripiano 500 mm
Ripiano larghezza dimensione libera 900 mm
Numero ripiani 3
Numero di telai profilati 2
Carico massimo campo 900 kg
Scaffalatura Elemento base
Tipo di fissaggio ripiano Traversa
Tipo di prodotto Scaffale con ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990211 1000
EAN / GTIN 4062406113933

Descrizione

Esecuzione:

Spalle robuste composte da montanti rettangolari (50×25×1,25 mm), fessurazione con passo da 40 mm per l’alloggiamento di traverse e ripiani. Spalle con estremità in plastica. Il montaggio avviene a incastro senza utensili. Grazie all’elevata stabilità dei fianchi, non sono necessarie diagonali di tenuta. Ripiani in lamiera zincata.

Verniciatura:

Spalle antracite RAL 7016 termoverniciate. Coppia di traverse sempre grigio antracite RAL 7016.

Nota:

  • Gli scaffali profondi 500 mm sono compatibili con le misure degli armadi GridLine e possono essere combinati tra loro.
  • Per componenti singoli e accessori per scaffalature a innesto con ripiani vedi anche nel nostro eShop al n. art. 990271990370.
  • Per garantire la stabilità degli scaffali con un rapporto altezza-profondità superiore a 4:1 è necessario adottare una protezione contro il ribaltamento.
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello