Parete dorsale in lamiera piena, Larghezza 1000 mm, Altezza: 2000mm

Codice art.: 990140 2000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 2.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Possibilità di montaggio come pannello divisore no
Per scaffale di altezza 2.000 mm
Per scaffale larghezza 1.000 mm
Adatto per la larghezza modulo scaffale 1.000 mm
Campo d’impiego Scaffale con ripiani
Montaggio parete posteriore due pezzi
Materiale di montaggio fornito in dotazione
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Parete dorsale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 990140 2000
EAN / GTIN 4045197519061
Codice del produttore 990140 2000
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Composta da due pareti da fissare l'una sopra l'altra. Materiale di fissaggio incluso.
Composto da 2× pareti posteriori alte 1000 mm.

Uso:

Per il rivestimento della parete dorsale di un modulo scaffali (non possono essere montate tra due elementi).

Verniciatura:

Grigio antracite RAL 7016 termoverniciati.

Download & documenti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello