Ripiano d’angolo con 4 supporti e 4 spine 400 mm

Codice art.: 990080 400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per profondità raccordo scaffale (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 230
  • Spessore ripiano: 30

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 230 kg
    Spessore ripiano 30 mm
    Spessore 30 mm
    Laghezza ripiano 400 mm
    Profondità ripiano 400 mm
    Per profondità raccordo scaffale 400 mm
    Campo d’impiego Scaffale con ripiani
    Tipo di prodotto Ripiano

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 990080 400
    EAN / GTIN 4045197518002
    Codice del produttore 990080 400

    Descrizione

    Esecuzione:

    Completi di 4 supporti e 4 chiavette.

    Uso:

    Per l’ampliamento degli scaffali universali n. art. 990000990025.

    Verniciatura:

    Grigio termoverniciato.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello