Montante con piedino in plastica, 1 pezzo, Altezza: 2000mm

Codice art.: 990050 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
207 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 2.004 mm
Larghezza profilo 40 mm
Profilo profondità 40 mm
Spessore profilo 2 mm
Colore nero RAL 9005 termoverniciati
Campo d’impiego Scaffale con ripiani
Adattamento ripiano su 4 lati
Possibilità d’uso come colonna d’angolo si
Tipo di prodotto Montante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990050 2000
EAN / GTIN 4045197517937
Codice del produttore 990050 2000

Descrizione

Esecuzione:

Solidi montanti quadrati, fessurazione con passo 40 : 40 mm per adattare l’altezza dei ripiani agli elementi da immagazzinare.
40×40×2 mm, con piedini in plastica.

Uso:

Per l’ampliamento degli scaffali universali n. art. 990000990025.

Verniciatura:

Nero RAL 9005 termoverniciati.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello