{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 180 kg | |
Regolazione dell’altezza con passo | 40 mm | |
Altezza scaffale | 2.000 mm | |
Profondità degli scaffali | 600 mm | |
Dim. di montaggio elem. base altezza | 2.004 mm | |
Dim. di montaggio elem. base larghezza | 1.058 mm | |
Laghezza ripiano | 1.000 mm | |
Profondità ripiano | 600 mm | |
Ripiano larghezza dimensione libera | 950 mm | |
Numero ripiani | 5 | |
Numero di supporti scaffale | 4 | |
Carico massimo campo con ripiani distanziati 600°mm | 1.375 kg - 5.500 kg | |
Scaffalatura | Elemento di base | |
Montaggio a innesto | si | |
Tipo di fissaggio ripiano | Spine coniche | |
Montaggio a cura del cliente | si | |
Tipo di prodotto | Scaffale con ripiani |
Codice articolo | 990020 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197518095 | |
Codice del produttore | 990020 2000 |