{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Volume | 80 l | |
Tolleranza volume | -5 / +18 l | |
Capacità nominale | 80 | |
Altezza | 932 mm | |
Larghezza | 448 mm | |
Profondità | 514 mm | |
⌀ Ruota | 200 mm | |
Colore | blu | |
Peso | 10,5 kg | |
Carico utile a norma DIN EN | 40 kg | |
Tipo di prodotto | Bidone per la spazzatura |
Codice articolo | 987801 80 | |
EAN / GTIN | 4052941604829 | |
Codice del produttore | 1150794 | |
Produttore | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |