{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | Contenitore Pro Wave | |
Volume | 120 l | |
Tolleranza volume | -6 / +8 l | |
Capacità nominale | 120 | |
Altezza | 1.005 mm | |
Larghezza | 480 mm | |
Profondità | 555 mm | |
⌀ Ruota | 200 mm | |
Colore | antracite | |
Peso | 10,5 kg | |
Carico utile a norma DIN EN | 48 kg | |
Tipo di prodotto | Bidone per la spazzatura |
Codice articolo | 987800 120 | |
EAN / GTIN | 4052941684401 | |
Codice del produttore | 1150937 |