Posacenere da terra, Modello: 1

Codice art.: 987311 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 1,7 l
Altezza 1.020 mm
⌀ Colonna 75 mm
⌀ Base 175 mm
Tipo di prodotto Portacenere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 987311 1
EAN / GTIN 4044917426641
Codice del produttore 6288

Descrizione

Esecuzione:

La soluzione per i fumatori, semplice, salvaspazio e resistente alle intemperie.
Colonna posacenere da terra in acciaio legato con parte superiore pensata appositamente per lo spegnimento sicuro delle sigarette a un’altezza comoda. La struttura consente di svuotare il posacenere senza sforzi mediante una chiave triangolare. Si evitano così aperture involontarie.
Posizione stabile grazie alla possibilità di fissare la piastra base con tasselli.

Fornitura:

Incluso materiale di montaggio per il fissaggio al pavimento e chiave triangolare per apertura e svuotamento.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello