Bidone per raccolta differenziata dei materiali, da 45 l, Capacità: 45l

Codice art.: 987110 45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 45 l
Altezza 650 mm
Larghezza 330 mm
Profondità 310 mm
Tipo di prodotto Contenitori per rifiuti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 987110 45
EAN / GTIN 4031068130732
Codice del produttore 630-045-0-0-906

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio zincata con parte superiore rimovibile per facilitarne lo svuotamento. Lo sportello basculante si chiude automaticamente mediante la molla di torsione, impedendo quindi la fuori uscita di cattivi odori.

Norma:

Classe antincendio A DIN 4102, EN 13501-1.

Per:

CLEANING Tower n. art. 987102987123 e UNI Tower n. art. 955460955465.

Verniciatura:

Argento termoverniciato.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello