Materassino filtrante di ricambio per Air Cleaning Point, Modello: 1

Codice art.: 986001 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 700 mm
Larghezza 330 mm
Spessore 20 mm
Peso 0,12 kg
Tipo di prodotto Materassino filtrante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 986001 1
EAN / GTIN 4045197990020
Codice del produttore 986001 1

Descrizione

Esecuzione:

Materassino filtrante di ricambio in poliuretano espanso su base in poliestere.

Per:

Air Cleaning Point n. art. 986000 Dim. S.

Nota:

Per Dim. M occorre ordinare 2 materassini.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello