{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Pressione dinamica | 2,5 bar - 5 bar | |
Pressione dinamica | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Valore della portata | 14 l/min | |
Filettatura raccordo BSP | 1/2 filettatura interna pollici | |
Situazione di montaggio | montata a parete; Montaggio su tavolo | |
Funzione | Stazione di lavaggio mani; Doccetta per lavaggio occhi | |
Altezza | 310 mm | |
Larghezza | 145 mm | |
Profondità | 65 mm | |
Peso | 0,95 kg | |
Tipo di prodotto | Doccetta per lavaggio occhi |
Codice articolo | 984151 714 | |
EAN / GTIN | 4251138221270 |