Esiste un’alternativa per questo articolo:

Doccetta per lavaggio occhi 1

Codice art.: 984150 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto STD-45G
Pressione dinamica 2 bar - 6 bar
Pressione dinamica 29,01 psi - 87,02 psi
Valore della portata 12 l/min
Situazione di montaggio montata a parete
Campo di applicazione interno ed esterno
Tipo di prodotto Doccetta per lavaggio occhi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 984150 1
EAN / GTIN 662641921580
Codice del produttore STD-45G

Descrizione

Esecuzione:

Doccia per occhi e viso montata a parete con copertura in ABS per ambienti interni. Possibilità di installazione anche all’aperto purché non vi sia possibilità di congelamento o surriscaldamento.
Copertura integrata collegata alla valvola di alimentazione. Ribaltando la copertura, la doccia viene azionata automaticamente. La copertura garantisce inoltre che la vasca rimanga pulita e priva di sporcizia. Valvola di controllo della portata per una portata d’acqua ottimale. I regolatori di getto ventilati assicurano una prestazione di lavaggio migliorata. A norma ANSI.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello