Vasca di raccolta pieghevole e percorribile Rigid-Lock Quick Berm® Plus, Capacità di raccolta: 16978l

Codice art.: 984110 16978
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Capacità di raccolta (l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Rigid-Lock QuickBerm® XT
Capacità di raccolta 16.978
Larghezza 15.200 mm
Profondità 3.700 mm
Altezza vaschetta 300 mm
Altezza ripiegata 510 mm
Larghezza da ripiegata 910 mm
Profondità da ripiegata 910 mm
Tipo di prodotto Vasca pieghevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 984110 16978
EAN / GTIN 697841156388
Codice del produttore 28506

Descrizione

Esecuzione:

Vasca pieghevole carrabile in tessuto con rivestimento in PVC. Struttura monopezzo, installazione semplice e veloce, senza necessità di montaggio. Il tessuto con rivestimento in PVC è resistente a numerosi prodotti chimici, inclusi petrolio, oli, lubrificanti e la maggior parte degli acidi. Resistente ai raggi UV in modo duraturo, ideale per l’uso esterno.
Tecnologia Rigid-Lock: il design brevettato dei supporti sfrutta al massimo l’interno della vasca e riduce il pericolo d’inciampo sui lati esterni. Bloccano le pareti laterali in una posizione verticale a 90° con altezza di 30 cm per una stabilità strutturale elevata. Le pareti laterali possono essere rapidamente abbassate per facilitare l’entrata e l’uscita. Il supporto si trova in un mozzo protettivo in nylon e, bloccato a scatto nella posizione abbassata, resiste al peso dovuto al traffico di veicoli fino a 5000 kg per ogni pneumatico. Il mozzo comprende fori integrati per l’alloggiamento di ancoraggi (ancoraggi non inclusi nella fornitura).
CriticalCorner™: grazie al design rinforzato CriticalCorner™ con saldature diagonali ad alta frequenza si crea un collegamento duraturo e impenetrabile per un contenimento a completa tenuta stagna. Impedisce il rigonfiamento, lo smontaggio o l’abbassamento degli angoli nel caso di contenimento completo garantendo affidabilità nella tenuta di fluidi. Le pareti comprendono un margine da 25 mm resistente allo sfregamento lungo il bordo superiore per assicurare uno spessore delle pareti e un’integrità aggiuntivi. Le chiusure a tenuta delle giunture impediscono la penetrazione o la fuoriuscita di aria, gas, vapori o liquidi dalla sponda di contenimento.
Vasca pieghevole di lunga durata, per carichi elevati e percorribile con veicoli, apparecchi pesanti e autocisterne. Il tessuto con rivestimento in PVC modificato EnGuard™ VI è più spesso e robusto per un traffico frequente di veicoli e applicazioni pesanti.

Nota:

  • Per le dimensioni esterne, aggiungere 203 mm alla larghezza e alla profondità per tenere conto del supporto e del mozzo.
  • Quando si sceglie la dimensione della vasca di contenimento, considerare una distanza di 305 mm in entrata o in uscita per l’abbassamento e il sollevamento della parete.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello