Vasca zincata zincato, con griglia metallica 2700/1000

Codice art.: 983005 2700/1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Per lunghezza montanti (mm) / Capacità di raccolta (l) Prezzo unitario IVA incl.
  • Spessore del materiale: 3
  • Materiale: zincata
  • Custodia: Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È vietato lo stoccaggio di sostanze corrosive; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 3 mm
Materiale zincata
Custodia Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È vietato lo stoccaggio di sostanze corrosive; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Capacità di raccolta 1.000 l
Altezza 435 mm
Larghezza 2.650 mm
Profondità 1.300 mm
Per lunghezza montanti 2.700 mm
Carico sulla superficie 1.000 kg/m2
Peso 239 kg
Tipo di prodotto Vaschetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 983005 2700/1000
EAN / GTIN 4052462030923

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera da 3 mm. Altezza piedini 100 mm.
Zincata a caldo secondo EN ISO 1461.
Con griglia metallica zincata.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro e il riempimento di fusti. Per liquidi infiammabili delle categorie GHS 1 − 3, nonché liquidi che contaminano l’acqua delle categorie GHS 1 − 4.

Norma:

Dichiarazione di conformità del produttore (ÜHP) ai sensi della lista delle regole di costruzione secondo la direttiva StawaR (direttiva tedesca sulle vasche di raccolta in acciaio).

Per:

Scaffali per pallet con profondità 1100 mm.
Versione adatta per scaffali per pallet n. art. 991202991227.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello