Ausilio per il travaso da taniche 60 l

Codice art.: 981496 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni taniche (l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 825 mm
Larghezza 520 mm
Profondità 470 mm
Per 50 l; 60 l
Peso 9 kg
Tipo di prodotto Ausilio per riempimento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 981496 60
EAN / GTIN 4052462015890

Descrizione

Esecuzione:

Struttura in lamiera di acciaio da montare. Alloggiamento taniche sicuro grazie alla leva di arresto regolabile in altezza.
Per taniche da 50 l e da 60 l.

Uso:

Travaso da taniche facile e senza sforzi.

Verniciatura:

Zincate

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello