Vasca di raccolta per IBC da 1000 litri con superficie di appoggio in PE, Numero di IBC×IBC Contenuto (l): 1X1000

Codice art.: 981445 1X1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di IBC×IBC Contenuto (l) Prezzo unitario IVA incl.
  • Custodia: Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È consentito lo stoccaggio di sostanze corrosive; È vietato lo stoccaggio di sostanze infiammabili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Custodia Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È consentito lo stoccaggio di sostanze corrosive; È vietato lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Capacità di raccolta 1.000 l
Contenuto IBC 1.000 l
Altezza 970 mm
Larghezza 1.430 mm
Profondità 1.430 mm
Portata per ogni postazione di appoggio 2.000 kg
Peso 96 kg
Tipo di prodotto Vasca di raccolta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 981445 1X1000
EAN / GTIN 4250101106743
Codice del produttore 15477

Descrizione

Esecuzione:

In polietilene (PE) − leggeri, resistenti alle intemperie, robusti.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro di contenitori IBC (Intermediate Bulk-Container) e KTC (Kubische Tank-Container). Per lo stoccaggio di liquidi idroinquinanti delle categorie GHS 1 − 4. Particolarmente resistenti agli acidi, alle soluzioni alcaline e agli oli. A seconda del peso proprio dell’IBC/del KTC, indicati per liquidi con un peso specifico massimo di 1800 kg/m3.
Non è consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili.

Norma:

Autorizzazione generale dell’ispettorato all’edilizia del DIBt, Berlino e dichiarazione di conformità del produttore (ÜHP).

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello