Vasca di raccolta per fusti da 60 l con griglia metallica in PE, Numero di fusti×contenuto fusti (l) / Modello: 2X60/F

Codice art.: 981370 2X60/F
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di fusti×contenuto fusti (l) / Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Custodia: Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È consentito lo stoccaggio di sostanze corrosive; È vietato lo stoccaggio di sostanze infiammabili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Custodia Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È consentito lo stoccaggio di sostanze corrosive; È vietato lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Capacità di raccolta 60 l
Contenuto fusto 60 l
Altezza 330 mm
Larghezza 725 mm
Profondità 525 mm
Numero fusti 2
Portata 150 kg
Dotazione con piedini
Tipo di prodotto Vasca di raccolta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 981370 2X60/F
EAN / GTIN 4250101102271
Codice del produttore 18075
Produttore asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Descrizione

Esecuzione:

In polietilene (PE) − leggeri, resistenti alle intemperie, robusti. Versione conica: la superficie di appoggio sulla griglia metallica è maggiore rispetto a quella sul fondo della vasca. Utilizzando una griglia metallica è possibile stoccare anche 2 fusti.

Uso:

Senza piedini − per l’appoggio diretto su pavimento o su europallet. Dim. tipo F: con 4 piedini (altezza piedini 100 mm) − per il trasporto all’interno dell’azienda con carrelli elevatori.
Non è consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili (vale per la Germania).

Norma:

Autorizzazione generale dell’ispettorato all’edilizia del DIBt, Berlino e dichiarazione di conformità del produttore (ÜHP).

Nota:

Per i portafusti per fusti da 60 l, vedi n. art. 981490.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello