Vasca per confezioni piccole, plastica, Capacità di raccolta: 50l

Codice art.: 981350 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità di raccolta (l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità di raccolta 50 l
Altezza 100 mm
Larghezza 880 mm
Profondità 600 mm
Altezza interna 100 mm
Larghezza interna 800 mm
Profondità interna 520 mm
Materiale PP
Bocchettone di travaso si
Peso 2,05 kg
Tipo di prodotto Vasca per piccoli contenitori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 981350 50
EAN / GTIN 2050001672063
Codice del produttore AWK10100

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette in plastica per confezioni di piccole dimensioni, resistenti contro acidi, soluzioni alcaline, oli, ecc. Leggere, robuste.
Vasca in PE nera. Con bocchettone di travaso su un angolo della vasca.

Uso:

Come vasca per perdite, per lavori di pulizia, ecc.

Nota:

Vasche senza omologazione DIBt. Rispettare le norme e le disposizioni specifiche del paese.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello