{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 3 mm | |
Gamma colori | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Custodia | Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È vietato lo stoccaggio di sostanze corrosive; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili | |
Capacità di raccolta | 216 l | |
Contenuto fusto | 200 l | |
Altezza | 285 mm | |
Larghezza | 1.200 mm | |
Profondità | 1.200 mm | |
Capacità di magazzino fusti 200 litri | 4 | |
Numero fusti | 4 | |
Carico sulla superficie | 1.000 kg/m2 | |
Peso | 81 kg | |
Tipo di prodotto | Vasca di raccolta |
Codice articolo | 981285 4X200 | |
EAN / GTIN | 2050001937599 |