Vasca di raccolta per fusti da 200 l zincato con griglia di metallo 4X200

Codice art.: 981235 4X200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di fusti×contenuto fusti (l) Prezzo unitario IVA incl.
  • Spessore del materiale: 3
  • Materiale: zincato
  • Custodia: Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente; È proibito lo stoccaggio di sostanze infiammabili; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 3 mm
Materiale zincato
Custodia Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente; È proibito lo stoccaggio di sostanze infiammabili; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Capacità di raccolta 216 l
Contenuto fusto 200 l
Altezza 290 mm
Larghezza 1.200 mm
Profondità 1.200 mm
Capacità di magazzino fusti 200 litri 4
Numero fusti 4
Carico sulla superficie 1.000 kg/m2
Peso 91 kg
Tipo di prodotto Vasca di raccolta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 981235 4X200
EAN / GTIN 4052462022577

Descrizione

Esecuzione:

Altezza forche abbassate 100 mm per il trasporto con carrelli elevatori a forche. Zincatura a caldo secondo EN ISO 1461.
Con griglia metallica zincata.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro e il travaso di fusti da 200 l e di contenitori più piccoli. Per liquidi infiammabili delle categorie GHS 1 − 3, nonché liquidi che contaminano l’acqua delle categorie GHS 1 − 4.

Norma:

Dichiarazione di conformità del produttore (ÜHP) ai sensi della lista delle regole di costruzione secondo la direttiva StawaR (direttiva tedesca sulle vasche di raccolta in acciaio).

Nota:

Per i portafusti per fusti da 200 l, vedi n. art. 981480 e n. art. 981490.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello