Vasca di raccolta per fusti da 60 l verniciata, con griglia in metallo 6X60

Codice art.: 981215 6X60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di fusti×contenuto fusti (l) Prezzo unitario IVA incl.
  • Spessore del materiale: 3
  • Gamma colori: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Custodia: Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente; È vietato lo stoccaggio di sostanze corrosive; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 3 mm
Gamma colori RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Custodia Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente; È vietato lo stoccaggio di sostanze corrosive; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Capacità di raccolta 74 l
Contenuto fusto 60 l
Altezza 205 mm
Larghezza 1.300 mm
Profondità 800 mm
Capacità di magazzino fusti 60 litri 6
Numero fusti 6
Carico sulla superficie 1.000 kg/m2
Peso 58 kg
Tipo di prodotto Vasca di raccolta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 981215 6X60
EAN / GTIN 2050001937537

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio da 3 mm. Altezza piedini 100 mm. Con griglia metallica zincata.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro e il travaso di fusti da 60 l e di contenitori più piccoli. Per liquidi infiammabili delle categorie GHS 1 − 3, nonché liquidi che contaminano l’acqua delle categorie GHS 1 − 4.

Norma:

Dichiarazione di conformità del produttore (ÜHP) ai sensi della lista delle regole di costruzione secondo la direttiva StawaR (direttiva tedesca sulle vasche di raccolta in acciaio).

Verniciatura:

Di serie in blu luce RAL 5012.

Nota:

Per i portafusti per fusti da 60 l, vedi n. art. 981490.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello