{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 3 mm | |
Materiale | zincato | |
Custodia | Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente; È proibito lo stoccaggio di sostanze infiammabili; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili | |
Capacità di raccolta | 20 l | |
Altezza | 60 mm | |
Larghezza | 940 mm | |
Profondità | 370 mm | |
Numero inserti in lamiera forata | 1 | |
Peso | 18 kg | |
Tipo di prodotto | Vasca per piccoli contenitori |
Codice articolo | 981200 20/1 | |
EAN / GTIN | 4052462072718 |