Contenitore di sicurezza modello I 7,5 l

Codice art.: 981182 7,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Volume (l) Prezzo unitario IVA incl.
  • Spessore del materiale: 3
  • Custodia: Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; Stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 3 mm
Custodia Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; Stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Attributo del nome del prodotto rosso
Denominazione originale prodotto Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1
Capacità 7,5 l
Altezza 350 mm
240 mm
Colore rosso
Tipo di prodotto Contenitori di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 981182 7,5
EAN / GTIN 697841139985
Codice del produttore JCN7120100

Descrizione

Esecuzione:

I contenitori di sicurezza e quelli di trasporto riducono il rischio di incendio ed esplosione durante il riempimento e lo stoccaggio di liquidi infiammabili. Migliorano il grado di efficienza grazie alla facilità di utilizzo che semplificano le operazioni di versamento e riempimento.
Il contenitore di sicurezza in acciaio modello I presenta una struttura garantita al 100% contro le perdite. Il coperchio a chiusura automatica e a prova di perdita protegge dalla fuoriuscita di vapori e dagli sversamenti. I tappi di sicurezza a pressione positiva possono sfiatare automaticamente per prevenire rotture o esplosioni. Il tagliafiamma in acciaio legato dissipa il calore per bloccare il ritorno di fiamma. Le doppie giunture situate sulla base e nella parte superiore offrono un’ulteriore protezione antiurto. Le pareti rinforzate prevengono eventuali ammaccature o implosioni.
Le impugnature oscillanti sui contenitori agevolano il trasporto di carichi pesanti. Il robusto rivestimento termoverniciato è resistente alle sostanze chimiche.

Norma:

Certificazione FM, UL/ULC e TÜV SÜD.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello