Postazione di lavoro per sostanze pericolose Comfort Line 1500 mm

Codice art.: 981132 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 1.400 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 750 mm
Altezza utile 1.100 mm
Numero di bocchettoni dell’aria immessa 1
⌀ bocchettone dell’aria immessa 250 mm
Quantità necessaria di aria di scarico 895 m3/h
Pressione differenziale per ciascun bocchettone dell’aria immessa 1,4 mbar
Peso 163 kg
Tipo di prodotto Postazione di lavoro per sostanze pericolose

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 981132 1500
EAN / GTIN 4054923258495
Codice del produttore 32805-902

Descrizione

Esecuzione:

Robusta struttura in telaio tubolare in alluminio. Superficie anodizzata con elevata resistenza alle sostanze chimiche.
  • Vetrata laterale in ESG (vetro di sicurezza monolastra) da 5 mm.
  • Controllo dell’aria di scarico e illuminazione antiriflesso attivabile e disattivabile mediante apposito interruttore.
  • Cablaggio pronto con 5 m di cavo di rete.
  • Elevata efficienza nell’individuazione di sostanze nocive grazie alla speciale tecnica di fessurazione per l’aria fresca negli interni.
  • Scarico dell’aria ottimale, resistente alle sostanze chimiche.
  • Bocchettone dell’aria immessa con dimensione nominale 250 nell’area del tetto per il collegamento a impianti di scarico dell’aria in loco.
  • Con illuminazione a LED (500 Lux sulla superficie di lavoro).

Uso:

Indicato per tutti i lavori di travaso, pulizia e incollaggio con sostanze pericolose.
Le postazioni di lavoro per sostanze pericolose assicurano il massimo in termini di sicurezza e di tutela della salute. Rispetto delle soglie prescritte per le postazioni di lavoro affinché vapori, gas o particelle sospese non contaminino l’aria. In caso di utilizzo conforme non possono formarsi nei luoghi chiusi miscele di aria e vapore potenzialmente esplosive.

Norma:

Controllo aeraulico secondo la norma DIN EN 14 175 parte 3 (procedura di esame per la certificazione per sfiati, comma 5.4., robustezza della capacità di ritenuta).

Fornitura:

Con superficie di lavoro in acciaio legato.

Nota:

È necessario collegare a un impianto di scarico dell’aria centralizzato.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello