Telaio portante postazioni di lavoro per sostanze pericolose, Larghezza: 1500mm

Codice art.: 981120 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
1500
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro: 950-1100
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 400
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: meccanico
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro 950-1100 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 400 kg
Esecuzione regolazione dell’altezza meccanico
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Campo di regolazione dell’altezza 950 mm - 1.100 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 750 mm
Tipo di prodotto Postazione di lavoro per sostanze pericolose

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 981120 1500
EAN / GTIN 4062406121075
Codice del produttore 981120 1500

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro GridLine Vario composto da strutture portanti regolabili in altezza, mensole e parete posteriore in lamiera di acciaio e rivestimento laterale con foro quadro. Il piano in eterlux spesso 50 mm è resistente a usura, olio, grasso, acidi leggeri e soluzioni alcaline.
Profondità = 750 mm

Verniciatura:

Struttura portante con regolazione manuale dell’altezza, mensola e parete posteriore grigio chiaro RAL 7035, rivestimento laterale antracite RAL 7016, termoverniciati.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello