Esiste un’alternativa per questo articolo:

Armadio caricabatterie BATTERY CHARGE CHA

Codice art.: 981114 CHA
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Regolazione dell’altezza con passo: 32
  • Resistenza agli incendi: 90

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Regolazione dell’altezza con passo 32 mm
Resistenza agli incendi 90 min
Altezza 2.224 mm
Larghezza 1.193 mm
Profondità 615 mm
Altezza utile 1.647 mm
Larghezza utile 1.050 mm
Profondità utile 522 mm
Tensione nominale 400 V
Numero ripiani 5
Numero vaschette di raccolta a terra 1
Volume vaschetta di raccolta a terra 33 l
Peso 512 kg
Carico massimo 600 kg
Dimensione interna sedi forche altezza 90 mm
Dimensione interna sedi forche larghezza 1.120 mm
Tipo di prodotto Armadio di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 981114 CHA
EAN / GTIN 4054923234383
Codice del produttore 2730

Descrizione

Esecuzione:

Corpo dell’armadio in lamiera di acciaio con chiusura automatica permanente tramite un meccanismo chiudiporta ammortizzato a olio. Aggancio della porta su 3 punti.
  • Chiusura con cilindro profilato (possibilità di chiusura sistemica) e indicatore dello stato di chiusura (rosso/verde). Non compatibile con il sistema di chiusura Hoffmann.
  • Zoccolo integrato inforcabile per spostare l'armadio con più facilità.
  • Basi di appoggio integrate per compensare eventuali irregolarità del pavimento.
  • Protezione antincendio di 90 minuti dall’esterno all’interno (tipo 90 / omologazione a norma EN 14470-1) e resistenza al fuoco di oltre 90 minuti in caso di incendio dall’interno all’esterno.
  • Spina di sicurezza per un facile scollegamento dalla rete elettrica.

Armadio caricabatterie per la ricarica e lo stoccaggio sicuro di batterie agli ioni di litio. Apertura contemporanea di due ante dell’armadio con
una sola mano. Rialzo per la ventilazione al fine di evitare l’accumulo di calore durante il processo di ricarica della batteria. Apertura per lo scarico della pressione
nell’area della testa. Installato un sistema di allarme e di estinzione degli incendi a 3 stadi comprendente rilevatore di fumo, sensore di temperatura,
allarme acustico e unità di estinzione degli incendi; si attiva automaticamente in caso di incendio; con spina per il collegamento alla rete elettrica. Ciabatta con corpo in metallo e 8 prese Schuko per ciascun piano d’appoggio completamente montata all’interno dell’armadio e pronta per l’uso.

Norma:

DIN EN 14470-1 e DIN EN 1363-1

Fornitura:

Armadio con 5 ripiani in lamiera forata, incluse ciabatte e 1 vaschetta di raccolta a terra in lamiera di acciaio termoverniciata.

Verniciatura:

Corpo dell’armadio in grigio antracite RAL 7016, sportelli in blu genziana RAL 5010, termoverniciati.

Nota:

A intervalli regolari (annualmente), gli armadi caricabatterie e di stoccaggio per batterie devono essere sottoposti
a manutenzione da parte di una persona qualificata e ne deve essere verificata la funzionalità. Per favorire l’evacuazione degli armadi di sicurezza, si consiglia di predisporre un apposito sistema a livello del suolo.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello