{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | Filtro dell’aria di ricircolo, con controllo dell’aria di scarico | |
Altezza | 256 mm | |
Larghezza | 308 mm | |
Profondità | 555 mm | |
Ingresso per tipo di connettore | F | |
Tensione nominale | 85 V - 264 V | |
Corrente assorbita | 0,13 A | |
Livello di pressione acustica | 35 dB | |
Peso | 14 kg | |
Tipo di prodotto | Filtro dell’aria di ricircolo |
Codice articolo | 981100 1 | |
EAN / GTIN | 4250101190117 | |
Codice del produttore | 39306 |