{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 100 kg | |
Portata corpo interno dell’armadio | 1.000 kg | |
Angolo di apertura sportello | 225 grado | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 1.000 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 500 mm | |
Altezza utile | 860 mm | |
Numero vaschette di raccolta | 2 | |
Frontalini armadio | porta battente in lamiera e policarb. trasparente con fessure di aerazione | |
Peso | 72 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio per sostanze pericolose |
Codice articolo | 980093 1000/2 | |
EAN / GTIN | 4062406118884 | |
Codice del produttore | 980093 1000/2 |