Armadio con porte battenti in lamiera piena 1000/2

Codice art.: 980091 1000/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Numero vasche di raccolta Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Angolo di apertura sportello: 225
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
Angolo di apertura sportello 225 grado
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 1.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 500 mm
Altezza utile 860 mm
Numero vaschette di raccolta 2
Frontalini armadio Porte battenti in lamiera con fessure di aerazione
Peso 72 kg
Tipo di prodotto Armadio per sostanze pericolose

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 980091 1000/2
EAN / GTIN 4062406112493
Codice del produttore 980091 1000/2

Descrizione

Esecuzione:

Sportelli dotati lateralmente di fessure di aerazione, richiudibili mediante maniglia con serratura a cilindro. Vaschetta di raccolta zincata, saldata a tenuta stagna ai sensi della direttiva StawaR. Portata 100 kg. Regolazione dell’altezza con passo da 25 mm. Capacità di raccolta 20 litri (20 mm sotto al bordo vasca).

Uso:

Stoccaggio sicuro e a norma di sostanze anticrittogamiche, prodotti chimici tossici e pericolosi per le falde acquifere negli ambienti di lavoro.

Norma:

Dichiarazione di conformità del produttore (ÜHP) ai sensi della lista di regole di costruzione numero progressivo 15.22 DIBT secondo la direttiva StawaR (direttiva tedesca su vasche di raccolta in acciaio).

Verniciatura:

Di serie, corpo grigio chiaro RAL 7035; porte antracite RAL 7016, termoverniciate.

Nota:

Armadio non adatto per lo stoccaggio di liquidi infiammabili! Stoccaggio ai sensi di legge sull’uso e protezione delle acque, § 19. Vaschette conformi alla Dichiarazione di conformità del produttore ÜHP secondo la lista delle regole di costruzione della direttiva StawaR (norma tedesca sulle vasche di raccolta in acciaio).
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello