Ripiano a estrazione totale per armadi per oli (senza taniche)

Codice art.: 980051
Sconto
286.50 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 200
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Rheinland

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificato di sicurezza GS TÜV Rheinland
Larghezza utile 612 mm
Profondità utile 459 mm
Tipo di prodotto Ripiano estraibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 980051
EAN / GTIN 4045197437952
Codice del produttore 980051

Descrizione

Esecuzione:

Robusta struttura in lamiera di acciaio con binari di scorrimento su cuscinetti a sfere. Sul lato anteriore apertura per i rubinetti di scarico. 100 % estraibile, fino a 200 kg di portata.

Uso:

Per 4 taniche da 25 litri o 5 taniche da 10 litri.

Verniciatura:

Blu elettrico RAL 5005 termoverniciato.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello