Cassettiera 5 cassetti 5

Codice art.: 974792 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero cassette di custodia Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza 332 mm
    Larghezza 250 mm
    Profondità 322 mm
    Numero di vaschette estraibili 5
    Materiale Polistirolo
    Colore grigio
    Maniglia no
    Adatto soprattutto per carta di formato DIN C4
    Mensola chiudibile (protezione antipolvere) no
    Spazio per annotazioni no
    Fissaggio a muro no
    Tipo di prodotto Ripiano di smistamento

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 974792 5
    EAN / GTIN 7318082003059
    Codice del produttore 1712003050

    Descrizione

    Esecuzione:

    Cassettiera in polistirolo resistente agli urti con 5 cassetti con frontalini aperti. Plastica di colore grigio.

    Uso:

    Per uso in armadietti, portalavori, armadi per ufficio, scaffali o armadi a banco.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello