Cassettiera con protezione antipolvere 7

Codice art.: 974790 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero vaschette Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza 322 mm
    Larghezza 250 mm
    Profondità 365 mm
    Numero di vaschette estraibili 7
    Materiale Polistirolo
    Colore grigio
    Maniglia si
    Adatto soprattutto per carta di formato DIN C4
    Mensola chiudibile (protezione antipolvere) si
    Spazio per annotazioni no
    Fissaggio a muro no
    Materiale di montaggio fornito in dotazione no
    Tipo di prodotto Ripiano di smistamento

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 974790 7
    EAN / GTIN 7318082001055
    Codice del produttore 1712001050

    Descrizione

    Esecuzione:

    Cassettiera in polistirolo resistente agli urti.

    Uso:

    Formato cassetti: DIN C4. Con antina anteriore basculante e rientrante come protezione antipolvere. Maniglia integrata per agevolare il trasporto.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello