• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Modulo smista corrispondenza in metallo, Numero cassette di custodia: 3

Codice art.: 974760 3
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero cassette di custodia Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 200 mm
Larghezza 360 mm
Profondità 250 mm
Tipo di prodotto Ripiano di smistamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974760 3
EAN / GTIN 4005546989402
Codice del produttore 335910
Produttore DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Descrizione

Esecuzione:

In metallo termoverniciato. Per archiviare documenti in formato DIN A4 / in-folio.

Uso:

Per uso a parete o su tavolo.
Con cartellini laterali per l’individuazione del materiale.

Fornitura:

Incluso materiale di fissaggio.

Nota:

Adattatore per il fissaggio a pannelli forati disponibile al n. art. 974761.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello