Tasche portaetichette magnetiche Set di 50 pezzi A4/1

Codice art.: 974720 A4/1
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 5.66 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza esterna 225 mm
    Larghezza esterna 311 mm
    Altezza interna 210 mm
    Larghezza interna 297 mm
    Tipo di prodotto Tasca portaetichette

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 974720 A4/1
    EAN / GTIN 4005546109046
    Codice del produttore 174507

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tasche portaetichette con pellicola posteriore blu e pellicola anteriore trasparente in polipropilene resistente. Adatto allo scanner e valido per i documenti. Possibilità di sostituzione rapida dei cartellini inseriti.
    Con due strisce magnetiche sul retro per l'uso su superfici metalliche quali scaffali, pannelli forati, contenitori metallici.

    Descrizione:

    Formato orizzontale A4.

    Fornitura:

    Confezione con 50 pezzi.

    Nota:

    Il modello dei cartellini inseriti è scaricabile dal sito www.duraprint.it.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello