Tasca con fildiferro blu Set di 50 pezzi, Modello: A5/1

Codice art.: 974700 A5/1
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 4.59 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 219 mm
Larghezza 224 mm
Peso per singolo prisma 37 g
Tipo di prodotto Tasca portaetichette

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974700 A5/1
EAN / GTIN 4005546109114
Codice del produttore 1752
Produttore DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Descrizione

Esecuzione:

In polipropilene resistente con staffa in fildiferro flessibile e zincato. Incluso coperchio antipolvere e antipioggia per l'uso esterno. Fissaggio facile e universale per garantire un'etichettatura sicura. Sostituzione rapida dei cartellini inseriti. Adatto allo scanner e valido per i documenti.
Colore: pellicola posteriore blu e pellicola anteriore trasparente.

Descrizione:

Formato orizzontale A5.

Uso:

Per il fissaggio su box, telai di sopralzo in legno e scatole di cartone.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello