Foglio trasparente DURAFRAME® Set di 10 pezzi ORANGE

Codice art.: 974631 ORANGE
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 15.30 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 324 mm
Larghezza 238 mm
Materiale Foglio rigido in PVC
Colore arancione
Sezione di presa no
Uso nei formati verticale e orizzontale si
Adatto soprattutto per carta di formato DIN A4
Lato posteriore autoadesivo staccabile si
Lato anteriore magnetico apribile si
Leggibilità su entrambe le superfici laterali di vetro si
Contenuto del set 10
Tipo di prodotto Foglio trasparente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 974631 ORANGE
EAN / GTIN 4005546405841
Codice del produttore 4882-09

Descrizione

Esecuzione:

Tasca magnetica in foglio rigido in PVC con lato posteriore autoadesivo, in grado di aderire a tutte le superfici lisce e ben stabili (legno, vetro, metallo e molte altre). Staccabile e riutilizzabile.

Uso:

Facile sostituzione dei documenti grazie al lato anteriore magnetico apribile. Se applicato su una lastra di vetro trasparente, le informazioni saranno leggibili daambo i lati. Impiegabile nei formati verticale e orizzontale. Ideale ad esempio per:
  • Piani di allarme o avvertenze (rosso).
  • Istruzioni su macchine (blu).
  • Istruzioni per l’uso
  • Conformità alla disposizione sulle sostanze pericolose (arancione).
  • Massima attenzione alle informazioni e ai pericoli (due colori).
  • Scopi antinfortunistici, richiamando la massima attenzione su informazioni e pericoli.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello