Armadio per raccoglitori 800 mm

Codice art.: 974221 800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Regolazione dell’altezza con passo: 32
  • Gamma colori: Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Regolazione dell’altezza con passo 32 mm
    Gamma colori Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale
    Altezza 1.931 mm
    Larghezza 800 mm
    Profondità 450 mm
    Altezza utile 1.851 mm
    Numero ripiani 4
    Forma impugnatura Maniglia ad arco
    Peso 113 kg
    Codice serratura sostituibile per personalizzazione no
    Possibilità chiusura sistemica no
    Sistema di chiusura elettronico – allestibile no
    Tipo di prodotto Armadio per ufficio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 974221 800
    EAN / GTIN 2050002053717
    Codice del produttore SBBCI22

    Descrizione

    Esecuzione:

    Armadio battente in legno con 4 ripiani in metallo, spessore 25 mm, regolazione con passo di 32 mm per un totale di 5 livelli di raccoglitori. Armadio con parete posteriore robusta a vista. Fornitura inclusa di maniglia ad arco in grigio metallizzato. Zoccolo in acciaio, 30 mm di altezza, sempre in grigio metallizzato, incluse viti per la regolazione dell’altezza. Serratura a cilindro con 2 chiavi.

    Verniciatura:

    Elemento decorativo disponibile in 5 colori: acero reale, rovere naturale, grigio chiaro, bianco perlato, grigio metallizzato.

    Nota:

    I seguenti elementi decorativi sono ancora disponibili fino al 31/07/2023: faggio, frassino, acero, noce.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello