Armadio con ante scorrevoli, 3 altezze raccoglitori 1600 mm

Codice art.: 974212 1600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Regolazione dell’altezza con passo: 32
  • Gamma colori: Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Regolazione dell’altezza con passo 32 mm
Gamma colori Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale
Altezza 1.163 mm
Larghezza 1.600 mm
Profondità 450 mm
Altezza utile 1.083 mm
Zoccolo h 30 mm
Numero ripiani 4
Materiale zoccolo Lamiera di acciaio
Superficie corpo Legno
Esecuzione Armadio
Forma impugnatura Maniglia ad arco
Con zoccolo
Codice serratura sostituibile per personalizzazione no
Possibilità chiusura sistemica no
Sistema di chiusura elettronico – allestibile no
Tipo di prodotto Armadio per ufficio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 974212 1600
EAN / GTIN 2050002053687
Codice del produttore SBCCE30

Descrizione

Esecuzione:

Armadio con ante scorrevoli in legno con parete centrale e 2 ripiani centrali (rispettivamente a destra e a sinistra della parete centrale), 25 mm di spessore, regolazione con passo di 32 mm. Armadio con parete posteriore robusta a vista. Fornitura inclusa di maniglia ad arco in grigio metallizzato. Zoccolo in acciaio, 30 mm di altezza, sempre in grigio metallizzato, incluse viti per la regolazione dell’altezza. Serratura a cilindro con 2 chiavi.

Verniciatura:

Elemento decorativo disponibile in 5 colori: acero reale, rovere naturale, grigio chiaro, bianco perlato, grigio metallizzato.

Nota:

I seguenti elementi decorativi sono ancora disponibili fino al 31/07/2023: faggio, frassino, acero, noce.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello