{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore inserti | 25 mm | |
Gamma colori | Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale; Metallo: bianco puro, alluminio argentato, grigio metallizzato | |
Altezza | 740 mm | |
Lunghezza | 2.000 mm | |
Profondità | 1.050 mm | |
Spessore piano di lavoro | 25 mm | |
Materiale piano di lavoro | Truciolare piano con rivestimento in resina sintetica | |
Rivestimento del piano di lavoro | Melammina | |
Forma inserto | ovale | |
Peso | 55 kg | |
Tipo di prodotto | Tavolo da ufficio |
Codice articolo | 974202 2000 | |
EAN / GTIN | 2050002053649 | |
Codice del produttore | T12902 |