Supporto PC 1

Codice art.: 974130 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza 520 mm
    Larghezza 160 mm
    Profondità 240 mm
    Peso 5 kg
    Tipo di prodotto Porta PC

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 974130 1
    EAN / GTIN 2050002038417
    Codice del produttore ZCPU20-T1GLII4

    Descrizione

    Esecuzione:

    Struttura robusta in acciaio per l’alloggiamento e il fissaggio di computer di dimensioni diverse. Il fissaggio al tavolo è realizzato mediante collegamento a vite sulla traversa sotto il piano di lavoro.
    Requisito per l’alloggiamento PC: larghezza × altezza min./max.: 160 / 200 mm × 350 / 490 mm.
    Con nastro con chiusura a strappo. Fissaggio laterale sul telaio.

    Per:

    Tavoli da ufficio n. art. 974040, 974041.
    Tavoli da ufficio n. art. 974042.

    Verniciatura:

    Esecuzione termoverniciata in grigio metallizzato.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello