Canalina per cavi adatta per tavolo da ufficio 1600 mm

Codice art.: 974122 1600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Adatto per larghezza banco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: Metallo: bianco puro, alluminio argentato, grigio metallizzato

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gamma colori Metallo: bianco puro, alluminio argentato, grigio metallizzato
Altezza 60 mm
Larghezza 1.310 mm
Profondità 156 mm
Tipo di prodotto Guida cavi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 974122 1600
EAN / GTIN 2050002053571
Codice del produttore ZKKH74

Descrizione

Esecuzione:

Canalina per cavi posizionabile a scatto in lamiera di acciaio stabile con elemento di fissaggio in plastica nera. La canalina per cavi può essere aperta da entrambi i lati e completamente rimossa. I cavi possono essere tranquillamente agganciati e alloggiati in modo ordinato. Con fettuccia di sicurezza contro l'apertura accidentale.

Per:

Tavoli da ufficio n. art. 974042.

Verniciatura:

Disponibili in 3 colori: bianco puro, alluminio argentato e grigio metallizzato.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello