Schermatura coprigambe legno 2000 mm

Codice art.: 974112 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Adatto per larghezza banco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gamma colori Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale
Altezza 490 mm
Larghezza 1.850 mm
Profondità 16 mm
Adatto per larghezza banco 2.000 mm
Materiale di montaggio fornito in dotazione si
Tipo di prodotto Schermatura coprigambe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 974112 2000
EAN / GTIN 2050002053526
Codice del produttore ZVTI27-1

Descrizione

Esecuzione:

In legno con superficie decorativa. Offre un’ottima protezione visiva.
Fissaggio alla parte inferiore del piano di lavoro.

Per:

Tavoli da ufficio n. art. 974024; 974042.

Fornitura:

Incluso materiale di fissaggio.

Verniciatura:

Elemento decorativo disponibile in 5 colori: acero reale, rovere naturale, grigio chiaro, bianco perlato, grigio metallizzato.

Nota:

I seguenti elementi decorativi sono ancora disponibili fino al 31/07/2023: faggio, frassino, acero, noce.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello