Panni per la pulizia ESD, 50 pezzi, Modello: 50

Codice art.: 972940 50
(CHF 2.52 / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Lunghezza 400 mm
Larghezza 380 mm
Materiale 50% poliammide; 50% poliestere
Colore bianco
Tipo di prodotto Panni per la pulizia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972940 50
EAN / GTIN 4057989086101

Descrizione

Esecuzione:

I panni per la pulizia ESD WIPEX®-MICRO sono lavabili a 90 °C, sterilizzabili e senza fili. Resistenza di dispersione ca. 1010 Ω. Dimensione 400 x 380 mm, piegati a Z.
Materiale: 50% poliammide, 50% poliestere.
Colore: bianco

Fornitura:

50 panni

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello