{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Serie | Cleaning Wall | |
Altezza | 2.067 mm | |
Larghezza | 600 mm | |
Profondità | 750 mm | |
Larghezza utile | 600 mm | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 125 mm | |
Portata | 75 kg | |
Peso | 69 kg | |
Tipo di prodotto | Stazione di pulitura |
Codice articolo | 972890 M | |
EAN / GTIN | 4067263126126 | |
Codice del produttore | 972890 M |