Polsiera di messa a terra in tessuto, set da 2 pezzi borchia 4,0 mm GL

Codice art.: 972802 GL
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 14.88 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Lavaggio: Colorati 30 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Lavaggio Colorati 30 °C
Lunghezza 240 mm
Larghezza 22 mm
Colore luccicante
⌀ Pulsante 4 mm
Messa a terra di persone primario
Senza metalli
Adattabile alla circonferenza polso personale
Tipo di prodotto Polsiera di messa a terra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972802 GL
EAN / GTIN 4057989621234

Descrizione

Esecuzione:

Completamente privo di metalli ad eccezione della borchia di collegamento al cavo (nessun contatto tra pelle e metallo). Nastro con fibre in tessuto conduttivo e interno della fibbia in materiale plastico conduttivo. Dotazione standard con collegamento a pulsante di 4,0 mm (compatibile a livello internazionale). Le polsiere di messa a terra sono adattabili alla circonferenza del polso dell’utilizzatore. Polsiere lavabili a 30 °C.

Fornitura:

Set da 2 pezzi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello