Sgabello da banco – ESD, espanso PU, con rotelle, Modello: ESD

Codice art.: 972700 ESD
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata sedia: 120
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Larghezza seduta 340 mm
Profondità seduta 300 mm
Altezza schienale 190 mm
⌀ Basamento a stella 580 mm
Modalità regolazione altezza Leva di regolazione altezza
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Campo di regolazione altezza 450 mm - 650 mm
Materiale seduta Espanso PU
Materiale basamento a stella Alluminio lucidato
Colore materiale seduta nero
Esecuzione basamento a stella Set di rotelle
Con schienale si
Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Esecuzione ruote Rotelle morbide per fondi duri, frenate in base al carico
Norma DIN 68877; conducibilità secondo DIN 61340-5-1
Tipo di prodotto Sgabello da banco ESD

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972700 ESD
EAN / GTIN 4016849560564
Codice del produttore JCN09300RD
Produttore Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descrizione

Esecuzione:

Basamento a stella in alluminio con 5 punti di appoggio (⌀ 600 mm). Regolazione continua dell’altezza mediante molla a gas. Seduta in espanso PU SoftTouch con profilo ondulato. Morbida seduta con arresto; il profilo ondulato consente una migliore circolazione dell’aria (comfort climatico). Sostegno dorsale ergonomico (altezza 190mm) per una corretta posizione di seduta. Espanso PU morbido, comodo e lavabile.

Uso:

Combinazione ideale per posizione eretta e seduta. Adatto per postazioni di lavoro in piedi, da seduti o una combinazione di entrambe.
Sgabello da lavoro, versione con rotelle per pavimenti duri.

Norma:

Conduttivo secondo DIN 61340-5-1.
DIN 68877

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello