Sedia girevole da lavoro ESD, skay simil-pelle, con piattello e anello poggiapiedi, alta BLACK

Codice art.: 972681 BLACK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata sedia: 120
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata sedia 120 kg
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Esecuzione altezza della seduta elevata
    Larghezza seduta 460 mm
    Profondità seduta 470 mm
    Altezza schienale 580 mm
    Campo di regolazione altezza 590 mm - 860 mm
    Colore materiale seduta nero
    Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 972681 BLACK
    EAN / GTIN 4016849626260
    Codice del produttore JCN7120100

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sedile e schienale con rivestimento in simil-pelle non conduttivo ESD, comodi e morbidi. Lavabili e di facile manutenzione. Schienale con guscio in plastica conduttivo. Basamento a stella in alluminio lucidato.
    Collegamento conduttivo senza interruzione dall’imbottitura alle rotelle/i piattelli ESD. Imbottitura ergonomica con appoggi per la spina lombare e pratiche maniglie.

    Norma:

    Conduttivo secondo DIN 61340-5-1.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello