Tappetino di sicurezza ESD larghezza 91 cm 150 cm

Codice art.: 972602 150
(CHF 32285.71 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (cm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Comodità di utilizzo in piedi: Anti-affaticamento; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
  • Protezione antiurto: Pavimento
  • Caratteristiche del materiale: non resistente agli oli
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Comodità di utilizzo in piedi Anti-affaticamento; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
    Protezione antiurto Pavimento
    Caratteristiche del materiale non resistente agli oli
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Denominazione originale prodotto Diamond Stat™
    Lunghezza 150 cm
    Larghezza 91 cm
    Spessore 14 mm
    Tipo di prodotto Tappetino per pavimento ESD

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 972602 150
    EAN / GTIN 662641699472
    Codice del produttore 826S0035BL

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tappetino di protezione ESD con uno spessore di 14 mm. Resistente superficie laminata su base in vinile microcellulare con un eccellente effetto anti-affaticamento. Dotato di bottone da 10 mm e cavo di messa a terra. Elevata resistenza allo scivolamento (R9 secondo DIN 51130 e BG-rule BGR181) e movimenti rotatori semplici sul tappetino grazie al profilo grecato. Base antiscivolo e angoli smussati sui quattro lati onde evitare incespicamenti.

    Norma:

    Conforme alla norma IEC 61340-4-1 (categoria DIF), resistenza misurata Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Cariche elettrostatiche (prova di passaggio), secondo le norme ISO 6356 ed EN 1815.

    Fornitura:

    Incluso cavo di messa a terra.

    Download & documenti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello