Quadrotto ESD LIGHTGREY

Codice art.: 972585 LIGHTGREY
(CHF 225.68 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Lunghezza 60,8 cm
Larghezza 60,8 cm
Spessore 10,5 mm
Materiale PVC
Superficie liscia
Colore grigio chiaro marmorizzato
Caratteristiche ESD
Resistenza di dispersione 106 Ω
Peso 4,5 kg
Tipo di prodotto Tappetino per pavimento ESD

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972585 LIGHTGREY
EAN / GTIN 4057989080000
Codice del produttore C-208 6205

Descrizione

Esecuzione:

Quadrotti in PVC con incastri maschio su due lati e incastri femmina sugli altri due. Resistenza di dispersione ca. 106 Ω. Superficie liscia e fondo dissipativo con struttura a nido d’ape.
Per muletti, carrelli elevatori e carrelli elevatori a forche: peso totale fino a 2,5 t, se equipaggiato con gomme piene oppure fino a 5 t, se equipaggiato con pneumatici. Carico statico: 50 kg/cm2.
La particolare struttura dei pannelli di fondo permette la rapida posa sulle ampie superfici dei pavimenti industriali conduttivi. I pannelli di fondo possono essere posati su qualsiasi contropavimento duro (devono essere relativamente piani, presentando minimi livelli di usura e umidità) nonché su pavimenti con moquette, senza dover prevedere una fase di preparazione troppo dispendiosa.
Grigio chiaro marmorizzato.

Nota:

Messa a terra del rivestimento della pavimentazione mediante cavo in rame n. art. 972591 e kit di messa a terra n. art. 972590. Ordinare separatamente. Il collegamento della messa a terra deve essere eseguito da personale specializzato.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello