Poggiapiedi ESD, Modello: 1

Codice art.: 972570 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Altezza 120 mm
Larghezza 540 mm
Profondità 350 mm
Colore nero
Peso 2 kg
Tipo di prodotto Poggiapiedi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972570 1
EAN / GTIN 4057989097091
Codice del produttore C-212 9709

Descrizione

Esecuzione:

Poggiapiedi libero con supporto dotato di 3 regolazioni dell'altezza. Regolazione dell'altezza a 6, 9 e 12 cm. L'angolo di inclinazione è regolabile in continuo.
Superficie scanalata e antiscivolo.
In plastica nera interamente conduttiva.
Resistenza di dispersione di ca. 103 Ω.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello